アディダス ティロ リーグ グローブ

アディダス ティロ リーグ グローブ - アディダスアディダス ティロ リーグ グローブ - アディダスアディダス ティロ リーグ グローブ - アディダスアディダス ティロ リーグ グローブ - アディダスアディダス ティロ リーグ グローブ - アディダス

フィールドでもサイドラインでも手を暖かく保とう。このアディダス ティロ リーグ サッカーグローブは、ソフトなニット素材とリブ仕上げのカフが手にフィットし、快適な着用感をもたらす。指先はタッチパネル対応だから、いつでも最新のスコアを確認できる。

仕様
人差し指と親指の指先にタッチパネル対応の導電性素材を採用、リブ仕上げのカフ
材質
プレーンニット(アクリル97%、ポリエステル2%、ポリウレタン1%)
色
ブラック/ホワイト
性別
ユニセックス
内容量
1組
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79796267MKB93M
¥2,200
¥2,198
¥2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
79796276MKB93S
¥2,200
¥2,198
¥2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
79796285MKB93L
¥2,200
¥2,198
¥2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする