アトム
アトムの シャツ・インナー
アトムの 靴下
インナーソックスホームカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
79800904
品番
2950LA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
立体裁断で足にぴったりフィットします。あったかバルーン(気泡構造)構造で靴下内部の保温効果を高めます。
用途
冬場の屋外作業、アウトドア、冷凍庫作業等の寒冷所作業に
材質
合成ゴム、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
幅(mm)
甲:105
寸法(mm)
かかと丈:62
全長(mm)
215
色
ニット
サイズ
女性フリー(22.0〜24.0cm)
質量(g)
55
注意
※足に合わない靴下を履くと足の健康を損ない、擦り傷などの原因となりますので、適正な靴下を選んでください。炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。