EVT54 アディダス テニス ファブ ポロシャツ アディダス 79802235

アディダス テニス ファブ ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズJ/XL
色ホワイト
内容量1枚注文コード79802235品番EVT54
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

このアディダス テニスポロシャツを着て、ゲームに集中しよう。素材に軽く柔らかなファブリックを使用。吸湿性を発揮するAEROREADYが、ポイントを重ねる試合中も快適な着心地を維持する。胸に3バーロゴをあしらい、スポーティーなタッチを添えている。プラスチックゴミ ゼロを目指すアディダスの取り組みの一つをカタチにした、100%リサイクル素材で作られたアイテム。

色
ホワイト
サイズ
J/XL
仕様
レギュラーフィット、3つボタンのポロ襟、AEROREADY
素材
ダブルニット(リサイクルポリエステル100%)
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする