アディダス テニス ファブ ポロシャツ

アディダス テニス ファブ ポロシャツ - アディダスアディダス テニス ファブ ポロシャツ - アディダスアディダス テニス ファブ ポロシャツ - アディダスアディダス テニス ファブ ポロシャツ - アディダスアディダス テニス ファブ ポロシャツ - アディダスアディダス テニス ファブ ポロシャツ - アディダスアディダス テニス ファブ ポロシャツ - アディダスアディダス テニス ファブ ポロシャツ - アディダス

このアディダス テニスポロシャツを着て、ゲームに集中しよう。素材に軽く柔らかなファブリックを使用。吸湿性を発揮するAEROREADYが、ポイントを重ねる試合中も快適な着心地を維持する。胸に3バーロゴをあしらい、スポーティーなタッチを添えている。プラスチックゴミ ゼロを目指すアディダスの取り組みの一つをカタチにした、100%リサイクル素材で作られたアイテム。

仕様
レギュラーフィット、3つボタンのポロ襟、AEROREADY
素材
ダブルニット(リサイクルポリエステル100%)
性別
メンズ
内容量
1枚
全17種類を絞り込む
サイズ
色
17種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79800957EVT54ダークブルーJ/S
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
79801158EVT54ホワイトJ/2XL
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
79801980EVT54ブラックJ/S
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
79802235EVT54ホワイトJ/XL
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
79802287EVT54ダークブルーJ/M
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
79802777EVT54ブラックJ/M
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
79803100EVT54グローリーグレーJ/L
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
79803310EVT54ブラックJ/XL
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
79803608EVT54グローリーグレーJ/M
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
79803660EVT54ブラックJ/2XL
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
79803836EVT54ホワイトJ/M
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
79804046EVT54ブラックJ/L
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
79804080EVT54ホワイトJ/S
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
79804920EVT54ホワイトJ/L
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
79805096EVT54グローリーグレーJ/XL
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
79803371EVT54グローリーグレーJ/2XL
¥3,000
取扱い終了
返品不可
79805087EVT54ダークブルーJ/L
¥3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする