EVT54 アディダス テニス ファブ ポロシャツ アディダス 79802287

EVT54 アディダス テニス ファブ ポロシャツ アディダス 79802287
EVT54 アディダス テニス ファブ ポロシャツ アディダス 79802287
EVT54 アディダス テニス ファブ ポロシャツ アディダス 79802287
EVT54 アディダス テニス ファブ ポロシャツ アディダス 79802287
EVT54 アディダス テニス ファブ ポロシャツ アディダス 79802287
EVT54 アディダス テニス ファブ ポロシャツ アディダス 79802287

アディダス テニス ファブ ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズJ/M
色ダークブルー
内容量1枚注文コード79802287品番EVT54
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

このアディダス テニスポロシャツを着て、ゲームに集中しよう。素材に軽く柔らかなファブリックを使用。吸湿性を発揮するAEROREADYが、ポイントを重ねる試合中も快適な着心地を維持する。胸に3バーロゴをあしらい、スポーティーなタッチを添えている。プラスチックゴミ ゼロを目指すアディダスの取り組みの一つをカタチにした、100%リサイクル素材で作られたアイテム。

色
ダークブルー
サイズ
J/M
仕様
レギュラーフィット、3つボタンのポロ襟、AEROREADY
素材
ダブルニット(リサイクルポリエステル100%)
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする