商品写真

JCV-15-50-S16(50Hz) 耐熱水中ポンプ(オールSUS316製) 耐熱80℃ エイチツー 79804447 JCV-15-50-S16(50Hz) 耐熱水中ポンプ(オールSUS316製) 耐熱80℃ エイチツー 79804447 JCV-15-50-S16(50Hz) 耐熱水中ポンプ(オールSUS316製) 耐熱80℃ エイチツー 79804447

耐熱水中ポンプ(オールSUS316製) 耐熱80℃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79804447 品番 JCV-15-50-S16(50Hz)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

耐熱温度80℃のオールSUS316製水中ポンプ。水温80℃までの現場で使用可能。
汎用品だと故障の多い、高温・高pH値現場にて使用可能。
耐熱水中ポンプ専門メーカーのエイチツーの製造の為、SUS仕様やフロートスイッチ付などラインナップが豊富。

用途
主な用途:ボイラー排水、温度が高い現場での排水・給水。
耐熱水中ポンプの主なメリット:
メリット1温度での故障が無くなる:コスト削減、ポンプ取替工数の削減に繋がります。
メリット2飛散リスクが無くなる:陸上ポンプでの温水移送に比べ、飛散時の安全性が向上します。
メリット3設置スペース削減:水中へ水没させ使用するので、地上のスペースを有効活用出来ます。
質量(kg)35 出力(kW)1.5 周波数(Hz)50 外形寸法(mm)383×213×530 電源(V)200三相 口径(Φmm)【ねじ込み】50 全揚程(m)15 吐出量(L/min)200 耐熱温度(℃)80 主材質SUS316
注意
※★必ず水没(全没)にて使用して下さい。空運転は厳禁です。
※★80℃以上の温水で使用しないで下さい。
※★循環運転での使用は、モーター発熱により水温を上げる場合があります。
※★繊維状の異物はインペラに絡まり、故障の原因となる場合があります。
※★スラッジやスケールの発生は故障の原因になる場合があります。異物通異径以上の異物が侵入しないようにご使用下さい。
※★腐食性のある流体での使用は、かならず材質適合を調べてからご使用下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする