伸晃
伸晃の 内装商品
伸晃の 収納用品
伸晃の クローゼット収納
クローゼット押し入れフリーラック伸縮タイプ2台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2台)
注文コード
79804770
品番
CO-RG2
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
押入れのスペースをもっと有効活用
材質
棚板・補強脚:PP・PE、パイプ:スチール(PPコーティング)
高さ(mm)
350・400
質量(g)
1700(1台あたり)
耐荷重(kg)
30(1台あたり)
縦(mm)
370
横(mm)
765〜920