伸晃
伸晃の キッチン・調理用品
伸晃の 水切り袋・三角コーナー
伸晃の 水切りネット・袋
排水口ネットホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79804779
品番
SP-236IV
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
お使いのゴミカゴを置き換えるだけ!/洗いやすい形状でお手入れラクラク/市販の水切りネットをかぶせるだけ!
材質
本体・アダプター:ポリプロピレン(抗菌剤・防汚材入り)
寸法(mm)
直径144×40(アダプターなし:直径135×40)
色
アイボリー
質量(g)
40
タイプ
排水口用