シンプルキャットピック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(6本) 注文コード79804797 品番P-3466
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

おべんとう用ピックセットです。 合計6本入り

材質ABS樹脂 高さ(mm)5 質量(g)7.5 縦(mm)13 横(mm)45
注意
0.24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする