トルネ
トルネの 掲示用品
トルネの 掲示用小物
トルネの フック
木目フック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3個)
注文コード
79804876
品番
H-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
「和風、洋風」どちらにも最適
材質
スチロール樹脂
高さ(mm)
24
質量(g)
33
縦(mm)
33
横(mm)
47
注意
0.36