トルネ
キッチンフック 丸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個(2個)
注文コード
79804885
品番
H-09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
キッチンの小物掛けに
材質
本体:スチロール樹脂
フック:ステンレス
高さ(mm)
29
質量(g)
25
縦(mm)
40
横(mm)
78
注意
0.38