トルネ
トルネの 掲示用品
トルネの 掲示用小物
トルネの フック
ノッポフック 角
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79804928
品番
H-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
コートや帽子などを一度に掛けられる
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
52
質量(g)
33
縦(mm)
40
横(mm)
110