トルネ
トルネの ラップ・消耗品・食品包材
トルネの 弁当小物
トルネの アルミ・紙・フードケース
すみっコぐらし お弁当カップセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(25枚)
注文コード
79804964
品番
2266455
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
お弁当作りに欠かせない、すみっコぐらしのおかずカップです。
材質
PET樹脂+紙
高さ(mm)
丸形:25、小判型:25
質量(g)
15
縦(mm)
丸形:63、丸形底:38、小判型:70、小判型底:49
横(mm)
丸形:63、丸形底:38、小判型:45、小判型底:25
注意
0.1