スケーター
スケーターの ラップ・消耗品・食品包材
スケーターの 紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン
スケーターの おしぼり
オシボリタオル(3P)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(柄)
スーパーマリオ23
注文コード
79805278
品番
OAC1T
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
行楽などのお出かけや普段使いに便利なおしぼりタオルです。洗い替えに何枚あっても便利です。
質量(g)
72
混率(%)
綿100
寸法(縦×横)(mm)
320×290
色(柄)
スーパーマリオ23