平安伸銅工業
平安伸銅工業の 内装商品
平安伸銅工業の 収納用品
平安伸銅工業の ランドリー収納
ボトムスハンガースリム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
パイプ類・ハンガー:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、キャスター:ポリプロピレン樹脂、鉄樹脂部品:ポリプロピレン樹脂、ねじ類:鉄・メッキ
注文コード
79805427
品番
BHS-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
パイプ類・ハンガー:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、キャスター:ポリプロピレン樹脂、鉄樹脂部品:ポリプロピレン樹脂、ねじ類:鉄・メッキ
幅(mm)
430
高さ(mm)
700
奥行(mm)
550
耐荷重(kg)
15