フランクリンプランナービジネス ウィークリー レフト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 79806057 品番 FRP-B601-25DB
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

フランクリン・プランナーのフランクリン・プランニング・システムは、自分自身の持つ「価値観(もっとも重要なこと)」と進むべき方向を日々の行動とリンクさせるタイム・マネジメント・システムです。時間という限られた資源を有効活用するためには、「価値観(もっとも重要なこと)」を見つけ出し、日々の活動が「緊急なこと」なのか「重要なこと」なのかを区別する必要があります。これをしっかりと区別することが、目標の達成と大きな成果を上げるための第一歩となります。冒頭のコンテンツページでフランクリン・プランニング・システムの考え方を説明しています。

仕様差し込み式、本文:上質紙・208ページ 寸法(mm)本文:ヨコ128×タテ182×厚み9 ネイビー サイズB6 種類マンスリー&ウィークリー(レフト) 本体寸法(mm)ヨコ135×タテ190×厚み11 本体質量(g)200 材質(表紙)PVC 製本糸綴じ製本 FSC認証認定 FSC認証番号C018024

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする