ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの 手帳
ナカバヤシの 手帳本体
マンスリー家計簿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
ダック
注文コード
79806118
品番
DU-A504-25D2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,390
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
記入欄が大きく、予定と収支の照らし合わせがしやすい月間スケジュール。1ヶ月の支出ページで支出分類が8項目まで記入できます。レシート類を分類収納できる別冊フリーポケット付き
付属品
多機能ポケットカバー付フリーポケット付
仕様
差し込み式、本文:上質紙・64ページ
色
ダック
サイズ
A5
種類
マンスリー
本体寸法(mm)
ヨコ165×タテ217×厚み7
本体質量(g)
194
寸法(横×縦)(mm)
本文:148×210
材質(表紙)
透明PVCシート
製本
中綴じステッチャー止め製本
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024