15178-01 3WAY大型リュックキャリー 46L 平野鞄 79806137

使用イメージ

15178-01 3WAY大型リュックキャリー 46L 平野鞄 79806137
15178-01 3WAY大型リュックキャリー 46L 平野鞄 79806137
15178-01 3WAY大型リュックキャリー 46L 平野鞄 79806137
15178-01 3WAY大型リュックキャリー 46L 平野鞄 79806137
15178-01 3WAY大型リュックキャリー 46L 平野鞄 79806137
15178-01 3WAY大型リュックキャリー 46L 平野鞄 79806137
15178-01 3WAY大型リュックキャリー 46L 平野鞄 79806137
15178-01 3WAY大型リュックキャリー 46L 平野鞄 79806137

3WAY大型リュックキャリー 46L

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
色
クロ
注文コード
79806137
品番
15178-01
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

旅行や出張に大活躍!大容量46Lのキャリーケース。
「リュック」「キャリー」「手提げ」の持ち方選べる3WAY仕様。
4泊の旅行の着替えやお土産なども入ります。
汚れ防止のタイヤカバーやリュックベルト収納など、持ち方チェンジの際も使いやすくなっています。

色
クロ
仕様
正面:ファスナーポケット、ファスナーアウトポケット、左側面:ファスナーアウトポケット、右側面:オープンポケット、背面:リュックベルト、リュックベルト収納ポケット、キャスターカバー、本体内部:吊りポケット、天取手付、リュック式、3WAY
材質
ポリエスター、裏:PVC加工
質量(g)
約1720
容量(L)
約46
寸法(cm)
52×35×21、最大:58×40×30、最大高:約90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41995967
2020-03-08
用途: 旅行時に使用
教育・研究機関

前面のポケットが小さいためPCを入れる場所がありません。メインはファスナーが全開しないためとても入れにくいです。容量も大きいため入れたものが下の方に移動してきてしまうのがちょっと残念。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする