壁貼り年間カレンダー2025 ポスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード79806565 品番COC-CLP-A2-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1枚で必要な情報を素早く把握できるポスタータイプのカレンダーです。日曜始まり、六曜・二十四節気・月相入り。

仕様ヘッダー付OPP袋入り、本文:上質紙180kg・1枚 サイズA2切 本体寸法(mm)ヨコ425×タテ610 本体質量(g)55 入数5/40 FSC認証認定 FSC認証番号C018024
注意
※名入れ不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする