ロジカルダイアリー2025 週間バーチカルタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード79806985 品番NS-B503-25AS2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,040
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

・カレンダーとリンクさせるのに便利な日曜始まりの週間バーチカル!!
・週の予定を立てながら次の週を同時に確認できます。
・年間の予定を確認しやすいイベントページつき

テディベア サイズB5 タイプ【本文】ウィークリー(バーチカル) 内容【本文】上質紙・112ページ 本体質量(g)187 寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×5 寸法(横×縦)(mm)【本文】179×縦252mm 材質(表紙) 製本糸かがり綴じ製本 FSC認証認定 FSC認証番号C018024

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79805917
2025-08-12
用途:
仕事のスケジュール記入
チョッパーズモトエンジニアリング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

私にとってはウィークリーが使いやすいので重宝していますが、他のダイアリーより高価なのが気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする