ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの カレンダー
壁貼り年間カレンダー2025 ポスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
79807107
品番
COC-CLP-B3-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1枚で必要な情報を素早く把握できるポスタータイプのカレンダーです。日曜始まり、六曜・二十四節気・月相入り。
仕様
ヘッダー付OPP袋入り
サイズ
四六4切
内容
【本文】上質紙180kg・1枚
本体質量(g)
43
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
380×538.5
入数
5/50
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024
注意
名入れ不可