ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの 手帳
ナカバヤシの 手帳本体
ロジカルダイアリー2025 インデックスタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
79807265
品番
NSI-B624-25AWR
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
(インデックス加工)両面補強コーティングで耐久性が高く、直角のカッティングによりデザインとの統一感を感じさせています。
(月曜始まり)月間ページも月曜始まりに統一。週間ページとの連動性を高めています。
色
ワインレッド
サイズ
B6
タイプ
【本文】マンスリー
内容
【本文】上質紙・128ページ
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
128×182×9
寸法(横×縦)(mm)
【本文】128×縦182mm
材質(表紙)
紙
製本
糸かがり綴じ製本
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024