曜日別特売
71991011 Xステン タフネスベースペグ ロゴス 79807616

71991011 Xステン タフネスベースペグ ロゴス 79807616
71991011 Xステン タフネスベースペグ ロゴス 79807616
71991011 Xステン タフネスベースペグ ロゴス 79807616
71991011 Xステン タフネスベースペグ ロゴス 79807616

Xステン タフネスベースペグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は全長など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
全長(cm)
(約)30
注文コード
79807616
品番
71991011
販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
¥1,200

断面がX字型で抜け難く、錆びに強く、強度に優れたステンレス製ペグです。
ブロック塀も打ち砕く強度で、硬い地面でもペグダウンすることができます。
形状は抜けにくい構造のX字型。

用途
断面X構造で抜けにくい! 強く錆びにくいステンレス製。
質量(g)
(約)141
全長(cm)
(約)30
仕様
断面X構造
主材質
ステンレス
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする