DJ-008 クイックドライジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 79807719 品番 46666
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

生地の薄さにこだわり、強度もあるリップストップ生地「COOL DRY EXTRA」素材を採用。
過酷な日本の夏に対応するため「吸湿・速乾・接触冷感」の機能に加え、「高い通気性・UVカット・ストレッチ性」を兼ね備えた高性能バイクジャケット。
生地が薄いことで、信号待ちなどの停車時にも暑さを和らげます。
圧迫や摩擦抵抗を少なく運動機能をあげるように計算されたデイトナオリジナルパターンで製造。
更にハイストレッチで通気性の高いメッシュ素材を後腕と後身ごろに配置。体の動きを妨げず、ライディングに適した着心地のよい一着に。
CE規格をクリアしたソフトプロテクターを「肩、ひじ、背中、胸」に標準装備。
肩とひじは外側からプロテクターを入れることができスポーティな作り。
寒い時期はアウターの下に着用しインナープロテクターとしてご使用いただけます。

ブラック サイズS 肩幅(cm)42 袖丈(cm)60 着丈(cm)64 対応シーズン春夏 裾廻り(cm)99 バスト(cm)102 素材COOL DRY EXTRA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする