曜日別特売
81060979 グリルアタッシュ焼網 ロゴス 79807756

81060979 グリルアタッシュ焼網 ロゴス 79807756
81060979 グリルアタッシュ焼網 ロゴス 79807756

グリルアタッシュ焼網

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は質量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
質量(g)
(約)63
注文コード
79807756
品番
81060979
販売価格(税込)¥1,100
販売価格(税別)
¥1,000

グリルアタッシュに対応する焼き網です。

用途
交換用焼網として。
適合
【グリル】グリルアタッシュ(81060970)
質量(g)
(約)63
タイプ
mini
寸法(縦×横)(cm)
(約)16.5×11.4
主材質
スチール
入数
1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする