46672 DJ-008 クイックドライジャケット DAYTONA(デイトナ) 79807764

46672 DJ-008 クイックドライジャケット DAYTONA(デイトナ) 79807764
46672 DJ-008 クイックドライジャケット DAYTONA(デイトナ) 79807764
46672 DJ-008 クイックドライジャケット DAYTONA(デイトナ) 79807764
46672 DJ-008 クイックドライジャケット DAYTONA(デイトナ) 79807764
46672 DJ-008 クイックドライジャケット DAYTONA(デイトナ) 79807764
46672 DJ-008 クイックドライジャケット DAYTONA(デイトナ) 79807764
46672 DJ-008 クイックドライジャケット DAYTONA(デイトナ) 79807764

DJ-008 クイックドライジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズS
グレー
内容量1着注文コード79807764品番46672
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000

生地の薄さにこだわり、強度もあるリップストップ生地「COOL DRY EXTRA」素材を採用。
過酷な日本の夏に対応するため「吸湿・速乾・接触冷感」の機能に加え、「高い通気性・UVカット・ストレッチ性」を兼ね備えた高性能バイクジャケット。
生地が薄いことで、信号待ちなどの停車時にも暑さを和らげます。
圧迫や摩擦抵抗を少なく運動機能をあげるように計算されたデイトナオリジナルパターンで製造。
更にハイストレッチで通気性の高いメッシュ素材を後腕と後身ごろに配置。体の動きを妨げず、ライディングに適した着心地のよい一着に。
CE規格をクリアしたソフトプロテクターを「肩、ひじ、背中、胸」に標準装備。
肩とひじは外側からプロテクターを入れることができスポーティな作り。
寒い時期はアウターの下に着用しインナープロテクターとしてご使用いただけます。

グレーサイズS肩幅(cm)42袖丈(cm)60着丈(cm)64対応シーズン春夏裾廻り(cm)99バスト(cm)102素材COOL DRY EXTRA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする