曜日別特売
46762 DJ-010 ハーフメッシュパーカー DAYTONA(デイトナ) 79807974

46762 DJ-010 ハーフメッシュパーカー DAYTONA(デイトナ) 79807974
46762 DJ-010 ハーフメッシュパーカー DAYTONA(デイトナ) 79807974
46762 DJ-010 ハーフメッシュパーカー DAYTONA(デイトナ) 79807974
46762 DJ-010 ハーフメッシュパーカー DAYTONA(デイトナ) 79807974
46762 DJ-010 ハーフメッシュパーカー DAYTONA(デイトナ) 79807974
46762 DJ-010 ハーフメッシュパーカー DAYTONA(デイトナ) 79807974
46762 DJ-010 ハーフメッシュパーカー DAYTONA(デイトナ) 79807974

DJ-010 ハーフメッシュパーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
ブラック
内容量1着注文コード79807974品番46762
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

耐久性の課題を解決した高強度メッシュ採用の長持ちするメッシュジャケット。
一般的なメッシュジャケットは耐久性に課題があると考え、通気性と強度を両立した「高強度・高通気メッシュ」を採用しました。
通気性に優れたメッシュ生地はしなやかで、涼しい風をジャケット内に取り込みます。
圧迫や摩擦抵抗を少なく運動機能をあげるように計算されたデイトナオリジナルパターンで製造。
体の動きを妨げず、ライディングに適した着心地のよい一着に。
左腕にコインポケットを装備。小銭や通行券を入れるなどツーリングの際に便利。
CE規格をクリアしたソフトプロテクターを「肩、ひじ、背中、胸」に標準装備。
フードは、部分的にメッシュを採用。風が通り抜け、ばたつきを抑えます。ロールしてベルト止めも可能。

ブラックサイズM肩幅(cm)44.5袖丈(cm)64着丈(cm)70対応シーズン春夏裾廻り(cm)113バスト(cm)114
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする