46845 DJ-011 フルメッシュジャケット DAYTONA(デイトナ) 79808148

46845 DJ-011 フルメッシュジャケット DAYTONA(デイトナ) 79808148
46845 DJ-011 フルメッシュジャケット DAYTONA(デイトナ) 79808148
46845 DJ-011 フルメッシュジャケット DAYTONA(デイトナ) 79808148
46845 DJ-011 フルメッシュジャケット DAYTONA(デイトナ) 79808148
46845 DJ-011 フルメッシュジャケット DAYTONA(デイトナ) 79808148
46845 DJ-011 フルメッシュジャケット DAYTONA(デイトナ) 79808148
46845 DJ-011 フルメッシュジャケット DAYTONA(デイトナ) 79808148

DJ-011 フルメッシュジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズXL
ブラック
内容量1着注文コード79808148品番46845
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

耐久性の課題を解決した高強度メッシュ採用の長持ちするメッシュジャケット。
一般的なメッシュジャケットは耐久性に課題があると考え、通気性と強度を両立した「高強度・高通気メッシュ」を採用しました。
通気性に優れたメッシュ生地はしなやかで、涼しい風をジャケット内に取り込みます。
圧迫や摩擦抵抗を少なく運動機能をあげるように計算されたデイトナオリジナルパターンで製造。
体の動きを妨げず、ライディングに適した着心地のよい一着に。
CE規格をクリアしたソフトプロテクターを「肩、ひじ、背中、胸」に標準装備。

ブラックサイズXL肩幅(cm)47.5袖丈(cm)67着丈(cm)74対応シーズン春夏裾廻り(cm)121バスト(cm)122
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする