DP-005 ストレッチスリムフィットインナープロテクターパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 79808288 品番 48052
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

「接触冷感・吸湿速乾」に優れるストレッチ生地を採用した夏用のインナープロテクターパンツ。
ケガをしやすい足は夏でも保護性能の高いデニムを履く場合が多く、走行風による冷却が難しいことに着目。
メッシュではなく接触冷感で熱を防ぎ、蒸れ対策として吸湿速乾性に優れた生地を採用しています。
また高いストレッチ性によりインナーのツッパリ感を軽減し、快適なライディングポジションをキープできます。
ひざ、サイドヒップに装備されたプロテクターは、シート状でフレキシブルに追従するSAS-TEC「トリプルフレックスシート」を採用。
CE規格を取得した高い安全性と、3つ角の衝撃吸収素材が可動部をしなやかに包み込み、あらゆる体のラインにフィット。
プロテクター装着の違和感を減らし、パンツの上からも目立ちません。
ひざプロテクターの位置は上下に移動でき、面ファスナーによりお好みのポジションに固定できます。

ブラック サイズM 股下(cm)67 ウエスト(cm)76〜88 ヒップ(cm)86〜100 素材本体:ポリエステル85%、スパンデックス15%、プロテクターポケット:ポリエステル96%、スパンデックス4% プロテクターサイドヒップ、ひざ
注意
※ ウエスト、ヒップは製品寸法ではありません。サイズは目安としてご参考ください。
※ 股下は製品寸法です。インナーパンツのため短めの設計となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする