- 用途
- 建築、建設などの壁面養生や橋梁工事の床面養生、資材カバーなどに。
- トラスコ品番
- 735-3795
- 幅(mm)
- 1800
- 長さ(m)
- 3.6
- ハトメ数
- 24
- ハトメピッチ(cm)
- 45
- 材質
- シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
- 形状
- 折りたたみタイプ
- 厚さ(mm)
- 0.31
- 色
- ホワイト
- 規格
- 防炎性能試験番号:AFE-33-0085、消防法適合防炎ラベル付き
- 材質(シート)
- ポリエチレン
- 引裂強度(N)
- 縦200 / 横200
- 耐久性(年)
- 約1.5
- 幅(m)
- 1.8
- 引張強度(N/3cm)
- 縦640 / 横600
- 特性
- 防炎