REF3654 ターピー熱中症対策防炎シート リフレイア 萩原工業 79808438

REF3654 ターピー熱中症対策防炎シート リフレイア 萩原工業 79808438
REF3654 ターピー熱中症対策防炎シート リフレイア 萩原工業 79808438
REF3654 ターピー熱中症対策防炎シート リフレイア 萩原工業 79808438
REF3654 ターピー熱中症対策防炎シート リフレイア 萩原工業 79808438
REF3654 ターピー熱中症対策防炎シート リフレイア 萩原工業 79808438
REF3654 ターピー熱中症対策防炎シート リフレイア 萩原工業 79808438
REF3654 ターピー熱中症対策防炎シート リフレイア 萩原工業 79808438
REF3654 ターピー熱中症対策防炎シート リフレイア 萩原工業 79808438

ターピー熱中症対策防炎シート リフレイア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ハトメ数40
内容量1枚注文コード79808438品番REF3654
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

夏場の現場作業を見据えた遮熱×防炎を備えた防炎シートです。
塩ビ防炎シートに比べて軽量で強度が強く光透過性に優れた防炎シートです。
消防法適合の防炎物品です。
焼却時においてダイオキシンの発生がありません。

用途
建築、建設などの壁面養生や橋梁工事の床面養生、資材カバーなどに。
トラスコ品番
735-3792
幅(mm)
3600
長さ(m)
5.4
ハトメ数
40
ハトメピッチ(cm)
45
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
形状
折りたたみタイプ
厚さ(mm)
0.31
色
ホワイト
規格
防炎性能試験番号:AFE-33-0085、消防法適合防炎ラベル付き
材質(シート)
ポリエチレン
引裂強度(N)
縦200 / 横200
耐久性(年)
約1.5
幅(m)
3.6
引張強度(N/3cm)
縦640 / 横600
特性
防炎

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする