DR-001 ハイパフォーマンスレインウエア パンツ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79808638 品番 48279
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ライダーが濡れない事に特化した、デザインと素材を追及。
パンツ生地にはPVCコートを採用。耐水圧20,000mmで摩擦に強い高耐久生地のため丈夫で長持ち。
お尻部分はシームレスで縫い目や継ぎ目からの浸水がない設計。
パンツ裏地のメッシュはももまでの高さでもたつかず、幅広設計で脱ぎ履きしやすい。
ライディング形状にそった長めのパンツは、裾のベルクロ調整でどんなブーツにも対応。
パンツの裾には綿生地のマフラーガードを装備。
ひざ部分には厚みのある生地で高速走行時の雨粒による痛みを軽減します。
フチはリフレクター機能付で雨天時の視野性をアップ。

ブラック サイズBL 身長(cm)170〜180 股下(cm)41 ウエスト(cm)83〜98 耐水圧(mm)20000(JIS L1092 B法) 素材ポリエステル100%/裏:PVCコート
注意
※身長は目安であり、体型によりあてはまらない場合があります。
※ウエストはメーカー独自の計測方法に基づく寸法となります。
※ウエストは商品の下に着るウエアの上から計測ください。
※実際の商品は個体差が生じる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
バイク通勤の替えパンツ
医療・福祉・介護関連業

レインパンツのズボンの替えが欲しくてここにたどり着きました。特に問題ないので「満足」の評価とさせていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする