46ミラー2

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79808979 品番 NA-018L
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

カスタムビルダー中嶋志朗デザイン 46works カスタムミラー
46 ミラー2
ハウジング部のポールジョイント調整に加えセパレートハンドル、アップハンドルに対応した3段階のハウジング可動域
ハウジングの角度はポールジョイントで基本15°確保されており調整しなくても充分な視界を確保が可能となっています。
さらにジョイント調整機能で多くの車両や体格により使い勝手のよい調整角20°以上を確保。
※H18年以前生産車は保安基準適合
保安基準に則した方法で装着してください。

セット内容本体×1、アダプター、M10逆ネジキャップボルト、ボルトキャップ、取扱説明書 材質アルミ+鉄、ステンレス、PP 質量(g)175 タイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×191×51 年式H18年以前生産車
注意
※H18年以前生産車は保安基準適合
※保安基準に則した方法で装着してください。
※取り付けには5mm六角レンチ・8mm六角レンチ・17mmスパナが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-09
用途:
ロイヤルエンフィールドGT650に装着しました。
製造業

純正ミラーよりもコンパクトで、ハンドルグリップよりも内側になるので、障害物に当たることなく安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする