※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB-1708 ひのき材テーブルベンチ HB-1708シリーズ モリマーキンキ 79810300 HB-1708 ひのき材テーブルベンチ HB-1708シリーズ モリマーキンキ 79810300 HB-1708 ひのき材テーブルベンチ HB-1708シリーズ モリマーキンキ 79810300

ひのき材テーブルベンチ HB-1708シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79810300 品番HB-1708
参考基準価格(税別)¥477,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

ひのき材を使用したテーブルベンチです。
カジュアルなフォルムで、公園、商業施設からアウトドア施設まで幅広く対応。

用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等 材質天板:ひのき材 防腐防蟻処理加工/座:ひのき材 防腐防蟻処理加工/脚:角鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上 質量(kg)90.6 タイプテーブルベンチ 高さH(mm)720 座面高さ(mm)H400 奥行D(mm)1170 幅W(mm)1800 グリーン購入法適合
注意
※本製品は組立作業が発生します。同梱の組立説明書に沿って正しく組み立ててください。
※火気厳禁
※分解、改造をしないでください。破損、変形した場合は直ちに使用を中止して購入店へご連絡ください。
※背や肘掛けに乗ったり、座面に立ち上がらないでください。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。
※ひのき材は、設置環境によっては、経年変化で色が退色、風化する場合があります。あらかじめご了承ください。
※ひのき材は、ご使用状況により、割れ、そり、ササクレ、ヤニが発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
※ひのき材は、天然木の間伐材を使用しているため、木目柄、節等の多少の不揃いが生じることがあります。材質の性質をご理解の上、あらかじめご了承ください。
※天然木を使用した製品は、カタログ掲載写真と実際の色と柄が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする