ベルク
ベルクの 掲示用品
ベルクの 掲示板/コルクボード
アルモード 掲示ボード 622 シルバー 屋内用 掲示シート仕様 622C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79811614
品番
140871
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
スタンダードなコーナーアール掲示板です。取付アングルが見えないキレイな取り付けが可能です。オフィス・公共シーンにおすすめです。
用途
商業施設や病院・クリニック、学校、公共施設、駅などの屋内インフォメーションボードに。
付属品
壁面取付アングル・フレームビス・直付け用ビス
質量(kg)
2.4
色
シルバー
外寸法・幅(mm)
900
外寸法・高さ(mm)
600
外寸法・奥行(mm)
19
画面寸法(mm)
【有効】横:858、高さ:558
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません