アルモード 掲示ボード 696 木目ナチュラル/ボードアイボリー 屋内用 696NA-I

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79811989 品番 153489
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

二軸フレーム&薄型設計のマグネット専用掲示板です。カラフルで多彩な面板カラーで店内やバックヤードをPOPに演出します。存在感のある二軸フレーム(レール)がキャッチ力・告知効果を高めてくれます。

用途商業施設や病院・クリニック、学校、公共施設、駅などの屋内インフォメーションボードに。 付属品直付けビス・マグネット(M-5010)8ヶ付き・フック4ヶ付き 質量(kg)8.5 木目ナチュラル/ボードアイボリー 安全荷重(kg)下辺レール:10(フック1ヶあたり5まで) 外寸法・幅(mm)1800 外寸法・高さ(mm)1010 外寸法・奥行(mm)13.5 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)1795×895
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする