ベルク
アルモード 掲示ボード 629 ステン 屋内用 掲示シート仕様 629S
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
外寸法・幅(mm)
900
540
1800
1500
1214
2400
753
900
619
445
600
2100
1481
1200
外寸法・高さ(mm)
600
753
1200
900
866
1055
600
619
450
全17種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79813870
品番
140674
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
スリムフレームのピンナップ掲示板です。取り付けが簡単・キレイなセパレート構造です。公共施設や集合スペースの案内ボードにおすすめです。
用途
商業施設や病院・クリニック、学校、公共施設、駅などの屋内インフォメーションボードに。
付属品
直付け用ビス
質量(kg)
3.1
色
ステン
外寸法・幅(mm)
900
外寸法・高さ(mm)
600
外寸法・奥行(mm)
26.5
画面寸法(mm)
【有効】横:885、高さ:585
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません