ベルク
アルモード 掲示ボード 612 木目 屋内用 マグネットクロス仕様 612WD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
外寸法・幅(mm)
664
1500
2400
900
1200
2100
490
600
664
798
1800
585
1526
1259
外寸法・高さ(mm)
911
1200
900
600
664
450
911
1100
798
全17種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79814886
品番
140867
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
フラットデザインのピンナップ掲示板です。取り付けが簡単・キレイなセパレート構造です。木目は病院・介護施設などの安らぎの空間におすすめです。
用途
商業施設や病院・クリニック、学校、公共施設、駅などの屋内インフォメーションボードに。
付属品
直付け用ビス
質量(kg)
3
色
木目
サイズ
A1タテ
高さ(mm)
用紙:841
横幅(mm)
用紙:594
外寸法・幅(mm)
664
外寸法・高さ(mm)
911
外寸法・奥行(mm)
16
画面寸法(mm)
【有効】横:604、高さ:851
注意
※マグネットクロスには磁力の強いマグネットバーの使用をおすすめします。マグネットクロスの「アイボリー」はベージュに近い色です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません