アルモード 掲示ボード 6702 木目ナチュラル 屋内用 掲示シート仕様 6702WD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79815699 品番 140718
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

フレームコンビネーションが新鮮なピンナップ掲示板です。取り付けが簡単・キレイなオープンフレーム構造です。

用途商業施設や病院・クリニック、学校、公共施設、駅などの屋内インフォメーションボードに。 付属品直付け用ビス 質量(kg)12 木目ナチュラル 備考※木枠梱包になります。 外寸法・幅(mm)2100 外寸法・高さ(mm)1200 外寸法・奥行(mm)20 画面寸法(mm)【有効】横:2070、高さ:1107
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする