WTB(ダブルティービー)
WTB(ダブルティービー)の タイヤ・ホイール関連
WTB(ダブルティービー)の 自転車用リム
KOM Light TCS 2.0
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79816575
品番
W0200570
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
エンデューロ、トレイル
サイズ
29" i35
質量(g)
615
外幅(mm)
39
内幅(mm)
35
ホール数
32H
注意
※TCS 2.0 ソリッドストリップが付属します。