※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード79816645
品番BCWCP2
参考基準価格(税別)¥300,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
出力レベル103dBμV(3224MHz)の高出力増幅回路を搭載していますから、既設のBS・CSブースターの置換も可能です。
利得調整、ATT(アッテネーター)以外に、フラット出力 の逆チルトやチルト量の調整機能を搭載していますから、伝送システムに合わせた調整ができます。
入力切換によりFM、UHF(CATV)とBS・CSの入力を別入力(ヘッド用)と混合入力(ライン用)に切換えられますから、ヘッドまたはラインのどちらでも使用できます。 別入力時はUHF給電(DC15V、最大0.1A)も可能です。
JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs) のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。(JEC:電気規格調査会規格、IEC:国際電気標準会規格)
BS・CS帯域のチャンネル間のレベル差がある場合、自動的にレベル差の補正を行います。また、受信環境の変化によるレベル変動の自動調整も行えます。
屋内用 BS・110℃S アンテナ、プリアンプ(UPA25A、UPA35A)給電機能搭載 金属ケース F型端子 ヘッド・ライン両用