※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マスプロ電工
マスプロ電工の テレビ受信用機器
マスプロ電工の ブースター
屋内用 テレビ・レコーダーブースター(家庭用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
相互変調【UHF ch.13〜52】IM2:-、IM3:-68dB以下、【BS・CS】IM2:-31dB以下、IM3:-61dB以下
注文コード
79816670
品番
EP2UBCTR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ACアダプター×1個(USBタイプ)(コード約1.5m)、メタルキャップ×1個
仕様
相互変調【UHF ch.13〜52】IM2:-、IM3:-68dB以下、【BS・CS】IM2:-31dB以下、IM3:-61dB以下
使用温度範囲(℃)
0〜+40
電源
DC5V 0.24A
周波数帯域(MHz)
伝送:【UHF ch.13〜52】470〜710、【BS・CS】1032〜3224
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力レベル
【UHF ch.13〜52】定格90dBμV(9波)、【BS・CS】定格90dBμV(50波)
インピーダンス(Ω)
入出力:75(F型端子)
雑音指数(dB)
【UHF ch.13〜52】4以下、【BS・CS】8以下
入力レベル
【UHF ch.13〜52】(実用)44〜63dBμV、【BS・CS】(実用)48〜65dBμV
利得(dB)
【UHF ch.13〜52】20〜27、【BS・CS】15〜25
利得調整範囲(dB)
【UHF ch.13〜52】0〜-10以上(連続可変)、【BS・CS】0〜-10以上(連続可変)
VSWR
【UHF ch.13〜52】3以下、【BS・CS】2.5以下
注意
※FM・VHF・CATVには使用できません。
※テレビ端子から短いケーブルでテレビに直接接続して、映りがすでに悪いときは効果を発揮できません。