PCA-DPST3825BK デスクエクステンダー デスク 拡張 天板約38×25cm クランプ固定 マルチユースタイプ 3way エレコム 79819120 PCA-DPST3825BK デスクエクステンダー デスク 拡張 天板約38×25cm クランプ固定 マルチユースタイプ 3way エレコム 79819120 PCA-DPST3825BK デスクエクステンダー デスク 拡張 天板約38×25cm クランプ固定 マルチユースタイプ 3way エレコム 79819120 PCA-DPST3825BK デスクエクステンダー デスク 拡張 天板約38×25cm クランプ固定 マルチユースタイプ 3way エレコム 79819120 PCA-DPST3825BK デスクエクステンダー デスク 拡張 天板約38×25cm クランプ固定 マルチユースタイプ 3way エレコム 79819120 PCA-DPST3825BK デスクエクステンダー デスク 拡張 天板約38×25cm クランプ固定 マルチユースタイプ 3way エレコム 79819120

デスクエクステンダー デスク 拡張 天板約38×25cm クランプ固定 マルチユースタイプ 3way

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79819120 品番PCA-DPST3825BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,880

ワークスタイルに合わせて3つの設置方法が選べる!物が多かったり狭かったりするデスクにスペースを広げることができるデスク拡張ボードです。クランプを締めるだけで簡単に取り付け可能。置き型のモニタースタンドとしても使用可能です。

用途
物が多かったり狭かったりするデスクにスペースを広げることができるデスク拡張ボードです。
デスクを広く使えるので作業効率が向上します。
クランプを締めるだけで簡単に取り付け可能です。
※取り付け可能な天板の厚みは約18mm〜約50mmです。
モニタースタンド、デスク拡張ボード、置き型モニタースタンドと3つの設置方法があり、ワークスタイルに合わせてお好きな場所に設置できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容天板×1、脚パーツA×1、脚パーツB×2、クランプボルト×2、クランプ取付パーツ×2、クランプ金具×2、クランプ金具用クッションバッド×2、ワッシャー(小)×2、フレーム用クッションパッド×4、ネジA(M6×25)×4・ネジB(M6×20)×8・ネジC(M3×8)×2・ワッシャー(大)×4・六角レンチ×1 材質チップボード、スチール 質量(kg)約2.6 ブラック 耐荷重(kg)モニタースタンド:約20、デスク拡張ボード:約10、置き型モニタースタンド:約20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×250×186〜236 対応インチサイズ13〜32インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする