エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの テレビ
エレコムの テレビ台/テレビ設置金具
ディスプレイボード モニター上 小物置き台 2脚 ワイド軽量タイプ 幅30cm×奥行12.7cm 耐荷重6kg
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79819147
品番
PCA-DPTP3012BK
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
液晶ディスプレイの上を有効に利用して、机に置いていたちょっとした小物やよく使う物を置くことができる軽量ワイドタイプのディスプレイボードです。
用途
液晶ディスプレイの上に取り付けられる、軽量ワイドタイプのディスプレイボードです。
液晶ディスプレイの上を有効に利用して、机に置いていたちょっとした小物やよく使う物を置くことができるので、作業スペースが広がります。
液晶ディスプレイの縁にひっかけて、アームの角度を調整するだけの簡単取り付け。取り外しも簡単です。
厚みが約18mm〜約85mmの液晶ディスプレイに対応します。
ボード端に縁が付いているので、転がりやすいボールペンなどの落下防止にもなります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
本体×1
材質
ABS
色
ブラック
質量(g)
約180
耐荷重(kg)
約6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約300×127×43〜約118
適合厚さ(mm)
【設置可能モニター】約18〜85