エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCバッグ/キャリングバッグ
エレコムの PCインナーケース
パソコンケース 14インチ レザー スリム フロントポケット付 【14inchまでのMacBook Pro/Air等収納対応】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
イエロー
注文コード
79819847
品番
BM-IBEM01YL-IL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,870
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ノートパソコンやタブレットと一緒にACアダプター、マウスなどを収納してスマートに持ち運べる。私らしい仕事道具で毎日をもっと輝かせる、”ILMF”シリーズのレザーインナーケースです。
用途
仕事道具にもさりげなく個性を取り入れて、毎日をもっと私らしく。”I love myself”をキーワードに、自分自身をもっと愛するためのオフィスアイテムを提案する”ILMF”です。
ACアダプターやマウスなどをまとめて収納できる外ポケットが付いたスマートな見た目のレザーインナーケースです。
上質でなめらかなソフトレザー素材を使用したスリーブ型です。
ファスナーのないスリップイン構造を採用しています。
オフィスカジュアルになじむベーシックカラーのボディ。開くたびに目に留まる、内生地のさりげないアクセントカラーがポイントです。
外ポケットはマチ付きで、ACアダプターやマウスなど仕事に欠かせないアイテムをまとめて収納できます。インナーケースだけでの持ち歩きも可能です。
内側には機器にやさしいスエード素材を使用しており、本体を細かい傷から優しく保護します。
14.0インチまでのパソコンを収納可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合機種
〜14.0インチのノートパソコン
材質
外生地:合成皮革、内生地:ポリエステル
色
イエロー
質量(g)
約435
備考
※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約360×50×250
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
パソコン気室:約330×20×230 ※14.0インチノートパソコンの参考収納寸法、前面ポケット気室:約225×20×170
ポケット
【前面】固定ベルト付きマチポケット×1・ファスナーポケット×1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
79819847
BM-IBEM01YL-IL
79819838
BM-IBEM01WH-IL
パソコンケース 14インチ レザー スリム フロントポケット付 【14inchまでのMacBook Pro/Air等収納対応】
エレコム
1個
¥
3,198
税込
¥
3,518
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)