※商品画像

Y1433T6K FB洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 79821947 Y1433T6K FB洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 79821947 Y1433T6K FB洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 79821947 Y1433T6K FB洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 79821947 Y1433T6K FB洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 79821947 Y1433T6K FB洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 79821947

FB洗濯機用送り座水栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79821947 品番Y1433T6K
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。
【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!※疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。
【スリムボディ】でっぱりの少ないスリムボディなので、干渉を防ぎます。ハンドルも90°開閉なので、水の出し止めもラクラク。
【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。

用途洗濯機用の水栓として
注意
※取付後、水漏れの有無をお確かめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする