マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)の モーター(原動機)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)の ステッピングモーター
パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCD4641A)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79822026
品番
PCD4641A-QD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
¥
10,000
バスケットに入れる
パルスコントロールLSI「PCD4641A」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 100pin 全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
仕様
基準クロック:標準4.9152MHz (Max.10MHz)、実装LSI:PCD4641A
質量(g)
23
使用温度範囲(℃)
0 〜 +50
電圧(V)
DC3.3±0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×11.9
インターフェース
CPU:8ビットパラレル / 4線式シリアル
保存温度範囲(℃)
-20〜+70
RoHS指令(10物質対応)
対応
制御軸数
4
使用周囲湿度(%RH)
80%RH 以下(結露なきこと)