マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)の モーター(原動機)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)の ステッピングモーター
パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCL6045BL)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79822044
品番
PCL6045BL-QD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,375
販売価格(税別)
¥
21,250
バスケットに入れる
パルスコントロールLSI「PCL6045BL」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 176pin 全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
仕様
基準クロック:標準19.6608MHz (Max. 20MHz)、実装LSI:PCL6045BL
質量(g)
43
使用温度範囲(℃)
0 〜 +50
電圧(V)
DC3.3±0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
84×84×11.9
インターフェース
CPU:8/16ビットパラレル
保存温度範囲(℃)
-20〜+70
RoHS指令(10物質対応)
対応
制御軸数
4
使用周囲湿度(%RH)
80%RH 以下(結露なきこと)