テーブル_樹脂天板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79822480 品番100-FD024W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

水濡れに強いプラスティック製天板のデスクです。
天板は中空仕様のため軽量です。
コンパクトサイズで折りたたみ可能なため、自動車に積んで運ぶことができます。
W765×D500×H570mmのサイズは車内ワーク用やアウトドア用のデスクとして使用可能です。

材質天板/PE、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)765 高さ(mm)570 奥行(mm)500 使用工具手袋 キャスターなし フレーム色グリーン 形態組立出荷 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)40 組立時間20分 色(マンセル値)該当なし 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)765×500×570 総耐荷重(kg)20 アジャスターなし 天板部均等耐荷重(kg)20 組立人数1 天板寸法・幅(mm)765 天板寸法・奥行(mm)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする