曜日別特売
100-UDS002 マルチホルダー_デスク下取付け用 サンワダイレクト 79822945

100-UDS002 マルチホルダー_デスク下取付け用 サンワダイレクト 79822945
100-UDS002 マルチホルダー_デスク下取付け用 サンワダイレクト 79822945
100-UDS002 マルチホルダー_デスク下取付け用 サンワダイレクト 79822945
100-UDS002 マルチホルダー_デスク下取付け用 サンワダイレクト 79822945
100-UDS002 マルチホルダー_デスク下取付け用 サンワダイレクト 79822945
100-UDS002 マルチホルダー_デスク下取付け用 サンワダイレクト 79822945
100-UDS002 マルチホルダー_デスク下取付け用 サンワダイレクト 79822945
100-UDS002 マルチホルダー_デスク下取付け用 サンワダイレクト 79822945
100-UDS002 マルチホルダー_デスク下取付け用 サンワダイレクト 79822945
100-UDS002 マルチホルダー_デスク下取付け用 サンワダイレクト 79822945
100-UDS002 マルチホルダー_デスク下取付け用 サンワダイレクト 79822945

マルチホルダー_デスク下取付け用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード79822945品番100-UDS002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

デスク下に取付けてカスタマイズして使うことができる便利なアイテム
使い方を工夫して、色々なモノが設置可能です。
ヘッドホンやリュックなど色々なモノがかけられます。
ペットボトルを吊るすことができます。
クランプ部t2.3mm
粉体塗装

付属品タッピングボルト×2(4×16mm)材質スチール(粉体塗装)質量(g)189寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×71×80形態組立出荷
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする